0000369510000-ASTUCCIO A RULLINI HN4520

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HN4520
Rubix:999210326079848
Produttore:0000369510000
EAN:4054362398738
0000369510000-ASTUCCIO A RULLINI HN4520

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000369510000-ASTUCCIO A RULLINI HN4520


Cuscinetti a rullini con coppa imbutita ed estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento, secondo DIN 618-1/ISO 3245
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza20 mm
Seriehn
Regime di riferimento3300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r108000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
13,94 IVA esclusa
/ Unità
17,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione