CUSCINETTO A RULLINI NKIS 60

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKIS 60
Rubix:999190200021286
Produttore:14382
EAN:7316570537277
CUSCINETTO A RULLINI NKIS 60

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIS 60


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28x90x90 mm
Peso596 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza28 mm
Serienkis
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento5600 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r120 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68,2 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
133,16 IVA esclusa
/ Unità
162,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione