0507547260000-CUSCINETTO A RULLINI NK95/36-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK95/36-XL
Rubix:160000000399070
Produttore:0507547260000
EAN:4012802642179
0507547260000-CUSCINETTO A RULLINI NK95/36-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507547260000-CUSCINETTO A RULLINI NK95/36-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)36x115x115 mm
Peso648 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza36 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento2950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r223000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr121000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
103,65 IVA esclusa
/ Unità
126,45 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore