0507542030000-CUSCINETTO A RULLINI NK32/20-TV-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK32/20-TV-XL
Rubix:160000000399029
Produttore:0507542030000
EAN:4012802701364
0507542030000-CUSCINETTO A RULLINI NK32/20-TV-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507542030000-CUSCINETTO A RULLINI NK32/20-TV-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x42x42 mm
Peso68 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Serienk..-tv-xl
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r44500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
15,62 IVA esclusa
/ Unità
19,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore