Riferimenti
SKF:RNA 4908.2RS
Rubix:999190400001536
Produttore:21318
EAN:7316577115683


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI RNA 4908.2RS
Cuscinetti a rulli Cuscinetti radiali a rullini incl. set abbinati e cuscinetti a rulli cilindrici Rulli di rotolamento Nessuno
I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 142,4 g |
| Diametro interno | 48 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Serie | rna |
| Gabbia | acciaio |
| Numero di file | 1 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 58,5 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 36,9 N |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione