0507674100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4848-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4848-XL
Rubix:160000000399144
Produttore:0507674100000
EAN:4012802844894
0507674100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4848-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno265 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507674100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4848-XL


Cuscinetto a rullini RNA48, serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
Radial roller bearing RNA..-XL

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x300x300 mm
Peso5400 g
Diametro interno265 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza60 mm
Serierna..-xl
Regime di riferimento940 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1080000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr400000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
1166,73 IVA esclusa
/ Unità
1423,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione