0507526180000-CUSCINETTO A RULLINI NK6/10-TV-XL
Cuscinetto nk 25/20 0022104200
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NK6/10-TV
INA:NK6/10-TV-XL
Rubix:160000000398987
Produttore:0507526180000
EAN:4012802733266


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 0507526180000-CUSCINETTO A RULLINI NK6/10-TV-XL
Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series
Punti di forza
Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x12x12 mm |
|---|---|
| Peso | 5 g |
| Diametro interno | 6 mm |
| Diametro esterno | 12 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Serie | nk..-tv-xl |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 35500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2280 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2950 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione