CUSCINETTO A RULLINI NK 17/20

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NK 17/20
Rubix:999190200021705
Produttore:14171
EAN:7316577117892
CUSCINETTO A RULLINI NK 17/20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NK 17/20


I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x25x25 mm
Peso30 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno25 mm
Larghezza20 mm
Serienk
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento22000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r22000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15100 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
14,29 IVA esclusa
/ Unità
17,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione