CUSCINETTO A RULLINI NKIS 25

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKIS 25
Rubix:999190200021773
Produttore:14368
EAN:7316577711991
CUSCINETTO A RULLINI NKIS 25

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIS 25


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x47x47 mm
Peso167 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22 mm
Serienkis
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r46,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34,1 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
55,07 IVA esclusa
/ Unità
67,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione