0507543190000-CUSCINETTO A RULLINI NK42/30-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK42/30-XL
Rubix:160000000399040
Produttore:0507543190000
EAN:4012802405187
0507543190000-CUSCINETTO A RULLINI NK42/30-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno42 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507543190000-CUSCINETTO A RULLINI NK42/30-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x52x52 mm
Peso129 g
Diametro interno42 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza30 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r82000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr44500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
24,22 IVA esclusa
/ Unità
29,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore