0000081920000-CUSCINETTO A RULLINI NKIS100

Cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIS100
Rubix:160000000399091
Produttore:0000081920000
EAN:4012802059830
0000081920000-CUSCINETTO A RULLINI NKIS100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000081920000-CUSCINETTO A RULLINI NKIS100


Needle roller bearing NKIS, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)32x135x135 mm
Peso1310 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno135 mm
Larghezza32 mm
Serienkis
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r204000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr91000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 240,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 292,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione