Riferimenti
Rif. sostituito:NKI40/30
INA:NKI40/30-TV-XL
Rubix:160000000398957
Produttore:0507622810000
EAN:4012802323245


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 0507622810000-CUSCINETTO A RULLINI NKI40/30-TV-XL
Cuscinetto a rullini NKI, serie leggera
Needle roller bearings NKI, light series
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x55x55 mm |
|---|---|
| Peso | 206 g |
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Serie | nki..-tv-xl |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5400 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 103000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore