0507729530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4902-RSR-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4902-RSR-XL
Rubix:160000000399272
Produttore:0507729530000
EAN:4012802734775
0507729530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4902-RSR-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507729530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4902-RSR-XL


Cuscinetto a rullini RNA49..-RSR, serie 49, tenuta a labbro unilaterale
Needle roller bearings RNA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x28x28 mm
Peso21 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza13 mm
Serierna..-rsr-xl
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r10300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9700 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 17,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione