0507540920000-CUSCINETTO A RULLINI NK25/20-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK25/20-XL
Rubix:160000000399020
Produttore:0507540920000
EAN:4012802219470
0507540920000-CUSCINETTO A RULLINI NK25/20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507540920000-CUSCINETTO A RULLINI NK25/20-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x33x33 mm
Peso40 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Larghezza20 mm
Serienk..-xl
Regime di riferimento9600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r30500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21300 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
14,43 IVA esclusa
/ Unità
17,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore