0000109440000-CUSCINETTO A RULLINI NAO50X68X20

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NAO50X68X20
Rubix:160000000399375
Produttore:0000109440000
EAN:4012801567558
0000109440000-CUSCINETTO A RULLINI NAO50X68X20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000109440000-CUSCINETTO A RULLINI NAO50X68X20


Cuscinetti a rullini con bordi e senza anello interno. Temperatura di esercizio: da -20 °C a + 120 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza20 mm
Serienao
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
66,51 IVA esclusa
/ Unità
81,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore