CUSCINETTO A RULLINI NK 18/16

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NK 18/16
Rubix:999190200021706
Produttore:14172
EAN:7316577012531
CUSCINETTO A RULLINI NK 18/16

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NK 18/16


I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x26x26 mm
Peso25 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza16 mm
Serienk
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento22000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r17600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
12,64 IVA esclusa
/ Unità
15,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione