Riferimenti
Koyo:NA 3030
Rubix:160000000393550

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 30 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI ACCOSTATI NA3030
Gabbia metallica. Anelli in acciaio per cuscinetti temprati per tutta la sezione.
Punti di forza
Ingombro radiale ridotto. Montaggio semplice.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 30 mm |
| Serie | na3030 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 183,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 223,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione