0507542620000-CUSCINETTO A RULLINI NK38/20-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK38/20-XL
Rubix:160000000399035
Produttore:0507542620000
EAN:4012802269321
0507542620000-CUSCINETTO A RULLINI NK38/20-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38 mm
Diametro esterno48 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507542620000-CUSCINETTO A RULLINI NK38/20-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)20x48x48 mm
Peso77 g
Diametro interno38 mm
Diametro esterno48 mm
Larghezza20 mm
Serienk..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento6700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr29000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
17,55 IVA esclusa
/ Unità
21,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore