0001810130000-ASTUCCIO A RULLINI HK1622-ZW

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK1622-ZW
Rubix:160000000399423
Produttore:0001810130000
EAN:4012802432497
0001810130000-ASTUCCIO A RULLINI HK1622-ZW

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001810130000-ASTUCCIO A RULLINI HK1622-ZW


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x22x22 mm
Peso22 g
Diametro interno16 mm
Diametro esterno22 mm
Larghezza22 mm
Seriehk..-zw
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r19400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13100 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
4,76 IVA esclusa
/ Unità
5,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore