0507684840000-CUSCINETTO A RULLINI NA4826-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4826-XL
Rubix:160000000399116
Produttore:0507684840000
EAN:4047643115582
0507684840000-CUSCINETTO A RULLINI NA4826-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507684840000-CUSCINETTO A RULLINI NA4826-XL


Cuscinetto a rullini NA. . -XL, a una corona, con anello interno, anello esterno con 2 tavole.
Cuscinetti a rullini NA...-XL, ad una corona, con anello interno, anello esterno con 2 corone

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x165x165 mm
Peso1781 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza35 mm
Seriena48..-xl
Regime di riferimento2000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r310000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr134000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
278,22 IVA esclusa
/ Unità
339,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione