0507712480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS50-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NKIS50-XL
Rubix:160000000399086
Produttore:0507712480000
EAN:4047643143424
0507712480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS50-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507712480000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NKIS50-XL


Cuscinetto a rullini NKIS, serie pesante
Needle roller bearings NKIS, heavy series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso518 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza28 mm
Serienkis..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r98000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr71000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
61,20 IVA esclusa
/ Unità
74,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore