0507673560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4832-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4832-XL
Rubix:160000000399138
Produttore:0507673560000
EAN:4054366701138
0507673560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4832-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno175 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507673560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4832-XL


Cuscinetto a rullini RNA48, serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
Radial roller bearing RNA..-XL

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x200x200 mm
Peso1700 g
Diametro interno175 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza40 mm
Serierna..-xl
Regime di riferimento1630 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r435000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr181000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
396,70 IVA esclusa
/ Unità
483,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione