0016002140962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL1826-L564

Frizione a rulli a gabbia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HFL1826-L564
Rubix:160000000400969
Produttore:0016002140962
EAN:4047643006354
0016002140962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL1826-L564

Riepilogo info tecniche

Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0016002140962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL1826-L564


Ruote libere ad astuccio HFL, con cuscinetti a strisciamento o volventi, molle in acciaio
Drawn cup roller clutch HFL, with bearing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso25 g
Diametro interno18 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza26 mm
Seriehfl
Carico statico di base, radiale - C0r10200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84836080
18,88 IVA esclusa
/ Unità
23,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione