CUSCINETTO A RULLINI NKI 85/26

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 85/26
Rubix:999190200021755
Produttore:14319
EAN:7316577712004
CUSCINETTO A RULLINI NKI 85/26

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 85/26


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x115x115 mm
Peso743 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno115 mm
Larghezza26 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento4300 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r146 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr73,7 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
150,26 IVA esclusa
/ Unità
183,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione