0015453610000-ASTUCCIO A RULLINI HK0306-TV-A

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK0306-TV-A
Rubix:160000000399400
Produttore:0015453610000
EAN:4054372620188
0015453610000-ASTUCCIO A RULLINI HK0306-TV-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno3 mm
Diametro esterno6,5 mm
Larghezza6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0015453610000-ASTUCCIO A RULLINI HK0306-TV-A


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x7x7 mm
Peso0,7 g
Diametro interno3 mm
Diametro esterno6,5 mm
Larghezza6 mm
Seriehk..-tv-a
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento49500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r840 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1230 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
2,75 IVA esclusa
/ Unità
3,36 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore