0506594300000-CUSCINETTO A RULLINI NA4901-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4901-XL
Rubix:160000000399152
Produttore:0506594300000
EAN:4012802420920
0506594300000-CUSCINETTO A RULLINI NA4901-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506594300000-CUSCINETTO A RULLINI NA4901-XL


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x24x24 mm
Peso27 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza13 mm
Seriena49..-xl
Regime di riferimento14900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r10900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10600 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 16,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore