0506616630000-CUSCINETTO A RULLINI NA4922-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4922-XL
Rubix:160000000399177
Produttore:0506616630000
EAN:4054363038442
0506616630000-CUSCINETTO A RULLINI NA4922-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506616630000-CUSCINETTO A RULLINI NA4922-XL


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x150x150 mm
Peso2070 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza40 mm
Seriena49..-xl
Regime di riferimento2400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r290000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr149000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 258,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 314,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore