0506617100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA49/28-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA49/28-XL
Rubix:160000000399160
Produttore:0506617100000
EAN:4012802469035
0506617100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA49/28-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506617100000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA49/28-XL


Radial roller bearing NA..-XL

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x45x45 mm
Peso99 g
Diametro interno28 mm
Diametro esterno45 mm
Larghezza17 mm
Seriena..-xl
Regime di riferimento7200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r33500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr27500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 25,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore