CUSCINETTO A RULLINI NKI 35/30

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 35/30
Rubix:999190200021749
Produttore:14285
EAN:7316577014610
CUSCINETTO A RULLINI NKI 35/30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 35/30


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x50x50 mm
Peso193 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno50 mm
Larghezza30 mm
Serienki
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento10000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r83 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr38 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
40,77 IVA esclusa
/ Unità
49,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione