Riferimenti
Rif. sostituito:NKI5/16-TV
INA:NKI5/16-TV-XL
Rubix:160000000398915
Produttore:0507614550000
EAN:4012802734157


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0507614550000-CUSCINETTO A RULLINI NKI5/16-TV-XL
Cuscinetto a rullini NKI, serie leggera
Needle roller bearings NKI, light series
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 15 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 15 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Serie | nki..-tv-xl |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 29500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5800 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore