0000369190000-ASTUCCIO A RULLINI HN3520

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HN3520
Rubix:999210326079846
Produttore:0000369190000
EAN:4012802469639
0000369190000-ASTUCCIO A RULLINI HN3520

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0000369190000-ASTUCCIO A RULLINI HN3520


Cuscinetti a rullini con coppa imbutita ed estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento, secondo DIN 618-1/ISO 3245
Cuscinetti a rullini con estremità aperte HN, set di cuscinetti a rullini a pieno riempimento

Informazioni tecniche


Attributi
Peso54 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza20 mm
Seriehn
Regime di riferimento4100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r83000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
10,08 IVA esclusa
/ Unità
12,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione