0507430070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA6901-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA6901-XL
Rubix:160000000399209
Produttore:0507430070000
EAN:4012802732931
0507430070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA6901-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507430070000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI NA6901-XL


Cuscinetto a rullini NA69, serie 49, secondo DIN 617/ISO 1206
Radial roller bearing NA..-XL

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x24x24 mm
Peso46 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza22 mm
Seriena..-xl
Regime di riferimento13900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r21600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18100 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
20,37 IVA esclusa
/ Unità
24,85 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore