0507673640000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4834-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4834-XL
Rubix:160000000399139
Produttore:0507673640000
EAN:4047643215046
0507673640000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4834-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno185 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507673640000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4834-XL


Cuscinetto a rullini RNA48, serie 48, secondo DIN 617/ISO 1206
Radial roller bearing RNA..-XL

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x215x215 mm
Peso2540 g
Diametro interno185 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza45 mm
Serierna..-xl
Regime di riferimento1550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r510000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr209000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
455,03 IVA esclusa
/ Unità
555,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione