0506511960000-CUSCINETTO A RULLINI NA4908-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4908-XL
Rubix:160000000399164
Produttore:0506511960000
EAN:4012802272604
0506511960000-CUSCINETTO A RULLINI NA4908-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506511960000-CUSCINETTO A RULLINI NA4908-XL


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x62x62 mm
Peso234 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22 mm
Seriena49..-xl
Regime di riferimento5300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r67000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr48500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
35,50 IVA esclusa
/ Unità
43,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore