0506615740000-CUSCINETTO A RULLINI NA4912-XL

Cuscinetto a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NA4912-XL
Rubix:160000000399168
Produttore:0506615740000
EAN:4047643205504
0506615740000-CUSCINETTO A RULLINI NA4912-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506615740000-CUSCINETTO A RULLINI NA4912-XL


Needle roller bearing NA49..-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

Punti di forza

Cuscinetto con anello interno standard. Gioco radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x85x85 mm
Peso426 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza25 mm
Seriena49..-xl
Regime di riferimento3750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r108000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr68000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
€ 64,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore