0507541900000-CUSCINETTO A RULLINI NK30/30-TV-XL

Cuscinetto nk 25/20 0022104200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:NK30/30-TV-XL
Rubix:160000000399028
Produttore:0507541900000
EAN:4012802405651
0507541900000-CUSCINETTO A RULLINI NK30/30-TV-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507541900000-CUSCINETTO A RULLINI NK30/30-TV-XL


Cuscinetto
Needle roller bearings NK, light series

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x40x40 mm
Peso98 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza30 mm
Serienk..-tv-xl
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r69000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
18,08 IVA esclusa
/ Unità
22,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore