Riferimenti
Rif. sostituito:NKI7/16-TV
INA:NKI7/16-TV-XL
Rubix:160000000398919
Produttore:0507465100000
EAN:4012802733167


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 0507465100000-CUSCINETTO A RULLINI NKI7/16-TV-XL
Cuscinetto a rullini NKI, serie leggera
Needle roller bearings NKI, light series
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Diametro interno | 7 mm |
| Diametro esterno | 17 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Serie | nki..-tv-xl |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 23800 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7000 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione