0506664790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4914-XL

Cuscinetto radiale a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4914-XL
Rubix:160000000399198
Produttore:0506664790000
EAN:4012802436518
0506664790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4914-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506664790000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4914-XL


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Punti di forza

Ingombro radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x100x100 mm
Peso452 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza30 mm
Serierna..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento3400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r156000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr95000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
72,89 IVA esclusa
/ Unità
88,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore