0006831160968-ASTUCCIO A RULLINI HK4018-RS-A-L271

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK4018-RS-A-L271
Rubix:160000000399522
Produttore:0006831160968
EAN:4012802591392
0006831160968-ASTUCCIO A RULLINI HK4018-RS-A-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0006831160968-ASTUCCIO A RULLINI HK4018-RS-A-L271


Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-RS, lip seal on one side, to DIN 618

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3290

Applicazioni

Bearing with reduced radial volume.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza18 mm
Seriehk..-rs-a
Carico statico di base, radiale - C0r38500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
9,27 IVA esclusa
/ Unità
11,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore