CUSCINETTO A RULLINI NK 32/30

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NK 32/30
Rubix:999190200021193
Produttore:14197
EAN:7316577120748
CUSCINETTO A RULLINI NK 32/30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NK 32/30


I cuscinetti a una corona di rullini senza anello interno sono formati da un anello esterno con un gruppo rullini e gabbia. Sono la scelta ideale per disposizioni di cuscinetti compatte in applicazioni in cui è possibile dotare l'albero di piste temprate e rettificate. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30x42x42 mm
Peso102 g
Diametro interno32 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza30 mm
Serienk
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r65500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34100 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
30,96 IVA esclusa
/ Unità
37,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione