0507729700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4905-RSR-XL

Cuscinetto a rulli radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4905-RSR-XL
Rubix:160000000399275
Produttore:0507729700000
EAN:4012802701692
0507729700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4905-RSR-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0507729700000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4905-RSR-XL


Cuscinetto a rullini RNA49..-RSR, serie 49, tenuta a labbro unilaterale
Needle roller bearings RNA49..-RSR, dimension series 49, lip seal on one side

Punti di forza

Reduced radial volume. X-Life series (XL), optimized bearing paths. Higher load capacity and longer lifespan.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)17x42x42 mm
Peso62 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza17 mm
Serierna..-rsr-xl
Gabbiaacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r24200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21800 N
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineSK
Codice doganale84824000
€ 21,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore