0091179030000-ASTUCCIO A RULLINI HK2216-C

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK2216-C
Rubix:160000000399434
Produttore:0091179030000
EAN:4012802436266
0091179030000-ASTUCCIO A RULLINI HK2216-C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0091179030000-ASTUCCIO A RULLINI HK2216-C


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x28x28 mm
Peso21 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza16 mm
Seriehk..-c
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r22100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13400 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
4,18 IVA esclusa
/ Unità
5,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore