CUSCINETTO A RULLINI AXK 5578

Cuscinetti assiali a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:AXK 5578
Rubix:999190200021528
Produttore:806
EAN:7316577013828
CUSCINETTO A RULLINI AXK 5578

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI AXK 5578


I cuscinetti assiali a rullini SKF, il cui componente principale è costituito da un rullo assiale e da una gabbia, dimensionalmente stabile, in cui viene guidato e trattenuto in modo sicuro un gran numero di rullini. I cuscinetti assiali a rullini consentono di ottenere cuscinetti molto rigidi con un ingombro assiale da ridotto a molto ridotto. I cuscinetti particolarmente poco ingombranti, che non richiedono più spazio delle rondelle reggispinta convenzionali, si ottengono quando le facce delle parti adiacenti della macchina possono essere utilizzate come piste di rotolamento per l'assemblaggio assiale di rullini e gabbia.
I gruppi assiali rullini e gabbia sono stati sviluppati per sopportare carichi assiali pesanti e carichi di picco in una direzione. Offrono un elevato grado di rigidezza in uno spazio assiale minimo. Nelle applicazioni in cui le facciate dei componenti macchina adiacenti fungono da piste, i cuscinetti assiali a rullini non occupano più spazio di una ralla reggispinta tradizionale. I cuscinetti si possono anche abbinare a ralle per cuscinetti per creare cuscinetti completi.

Punti di forza

- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require minimal axial space
- Can be combined with bearing washers

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)3x78x78 mm
Peso27,2 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno78 mm
Larghezza3 mm
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2200 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r186 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34,5 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
6,72 IVA esclusa
/ Unità
8,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione