0506729080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4919-XL

Cuscinetto radiale a rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RNA4919-XL
Rubix:160000000399203
Produttore:0506729080000
EAN:4012802845020
0506729080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4919-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506729080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI RNA4919-XL


Radial roller bearing RNA..-XL
Radial roller bearing RNA..-XL

Punti di forza

Ingombro radiale ridotto. Serie X-Life (XL), piste di rotolamento ottimizzate. Capacità di carico più elevata e durata maggiore.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x130x130 mm
Peso719 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza35 mm
Serierna..-xl
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento2500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r260000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr131000 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
142,25 IVA esclusa
/ Unità
173,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione