0011976570968-ASTUCCIO A RULLINI HK0810-B-L271

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK0810-B-L271
Rubix:999210326080536
Produttore:0011976570968
EAN:4054362387527
0011976570968-ASTUCCIO A RULLINI HK0810-B-L271

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0011976570968-ASTUCCIO A RULLINI HK0810-B-L271


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x12x12 mm
Peso3 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Larghezza10 mm
Seriehk..-b
Carico statico di base, radiale - C0r3950 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3800 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Codice doganale84824000
3,12 IVA esclusa
/ Unità
3,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione