0001736490000-ASTUCCIO A RULLINI HK2526

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK2526
Rubix:160000000399439
Produttore:0001736490000
EAN:4012802414806
0001736490000-ASTUCCIO A RULLINI HK2526

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001736490000-ASTUCCIO A RULLINI HK2526


Cuscinetti a rullini a tazza aperti HK, a una corona, con gabbia

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x32x32 mm
Peso43 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza26 mm
Seriehk
Regime di riferimento6900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
5,38 IVA esclusa
/ Unità
6,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore