CUSCINETTO A RULLINI NKIS 45

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKIS 45
Rubix:999180400075277
Produttore:14379
EAN:7316570179545
CUSCINETTO A RULLINI NKIS 45

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKIS 45


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x72x72 mm
Peso336 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza22 mm
Serienkis
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento7000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r78 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr44,6 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
66,78 IVA esclusa
/ Unità
81,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione