0034363650000-ASTUCCIO A RULLINI HK2016-B

Astuccio a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:HK2016-B
Rubix:160000000399429
Produttore:0034363650000
EAN:4012802434637
0034363650000-ASTUCCIO A RULLINI HK2016-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0034363650000-ASTUCCIO A RULLINI HK2016-B


Cuscinetti a rullini con estremità aperte HK, secondo DIN 618/ISO 3245

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati. Può essere combinato con i fermi ad ago AXW per supportare carichi assiali.
DIN 618-1/ISO 3300

Applicazioni

Cuscinetti con volume radiale ridotto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x26x26 mm
Peso19 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza16 mm
Seriehk..-b
Regime di riferimento8700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12700 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
3,96 IVA esclusa
/ Unità
4,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione