CUSCINETTO A RULLINI NKI 45/25 TN

Cuscinetti a rullini

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NKI 45/25 TN
Rubix:999190200021246
Produttore:306551
EAN:7316573415923
CUSCINETTO A RULLINI NKI 45/25 TN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLINI NKI 45/25 TN


I cuscinetti a una corona di rullini incorporano rulli cilindrici di piccolo diametro rispetto alla loro lunghezza. Dato l'elevato numero di rulli, questi cuscinetti offrono un'elevata capacità di carico. L'anello esterno comprende due flange integrate per guidare assialmente il cuscinetto e una scanalatura anulare con uno o più fori di lubrificazione per agevolare la rilubrificazione.

Punti di forza

- Elevata capacità di carico radiale
- Elevata rigidità
- Bassa altezza della sezione trasversale
- Accoglie lo spostamento assiale in entrambe le direzioni
- Design separabile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso216 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza25 mm
Serienki
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8000 rpm
Numero di file1
Carico statico di base, radiale - C0r91,5 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42,9 N
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Paese d'origineDE
Codice doganale84824000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione