Riferimenti
Rif. sostituito:RNAO5X10X8-TV
INA:RNAO5X10X8-TV-XL
Rubix:170000000705593
Produttore:0507757400000
EAN:4012802735116


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0507757400000-CUSCINETTO A RULLINI RNAO5X10X8-TV-XL
Cuscinetto a rullini RNAO, senza bordi
Needle roller bearings RNAO, without ribs
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 3 g |
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 10 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Serie | rnao..-tv-xl |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 42000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1920 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 2650 N |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84824000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione